Blechmutter Typ 5
Blechmutter Typ 5
MU-BL-MB-(A3A)-L22,3MM-D5,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Datenblätter(X)
Aufschieben auf (Blech-) Kanten
Form | C |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 5,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,75-1,5 mm |
Länge (L) | 22,3 mm |
Breite (B) | 15 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 16 mm |
Materialstärke (S) | 0,8 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0009944745 |