Blechmutter Typ 12 Offener Gewindebereich, geringer Schenkelabstand
Blechmutter Typ 12
MU-BL-(A3A)-L26,2MM-D5,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Datenblätter(X)
Aufschieben auf (Blech-) Kanten
Form | F |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 5,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,90-2,60 mm |
Länge (L) | 26,20 mm |
Breite (B) | 15,10 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 11,10 mm |
Materialstärke (S) | 0,8 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Farblos verzinkt |