Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262

Blechlocher Spaltstempel KL-Schraube
BLLO-(KL-ZUGSHR)-M25

Art.-Nr. 0619701254
EAN 4038898193166

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Kugellager-Zugschraube



Kunststoffgekapselte Kugellager-Zugschraube – Schutz gegen Schmutz, langlebiger.



Hohe Standzeit


Neu entwickelte Schneidengeometrie



3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher.



Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz


4 Einkerbungen an der Matrize

Hinweis

Durchmesser 30,5 mm für Bedienelemente (Taster, Schalter, Kontroll-Leuchten)


Für Zugschraube Ø 19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG13,5) vorgestanzt werden.


Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...


Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

25,4 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser

M25

Schraubendurchmesser x Schraubenlänge

9,5 x 50 mm

Bohrdurchmesser

10 mm

Geeignete Blechdicke max.

2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Aluminium
Kupfer
GFK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Distanzbuchsen-Set 3-teilig

DISTBU-HNDSTANZ-SORT-3TLG

x 1 St.
Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze

ZUGBLZ-STANZ-HND/HYDRAULIK-D9,5MM

Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze
x 1 St.
Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze

ZUGBLZ-STANZ-HND/HYDRAULIK-D19,0MM

Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze
x 1 St.
Adapter für Zugbolzen

ADAPT-ZUGBLZ-(D19-9,5MM)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen