Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262
Blechlocher Spaltstempel metrisch
BLLO-(STMPL-MTRZ)-M40-D40,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einzeln (ohne Zugschraube)
Hohe Standzeit
Speziell entwickelte Schneidengeometrie
3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
4 Einkerbungen an der Matrize
Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.
Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...
Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1
Datenblätter(X)
Durchmesser | 40,5 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M40 |
Schraubendurchmesser x Schraubenlänge | 19 x 75 mm |
Bohrdurchmesser | 19,5 mm |
Geeignete Blechdicke max. | 3 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!