Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262
Blechlocher Spaltstempel KL-Schraube
BLLO-(KL-ZUGSHR)-M30,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Kugellager-Zugschraube
Kunststoffgekapselte Kugellager-Zugschraube – Schutz gegen Schmutz, langlebiger.
Hohe Standzeit
Neu entwickelte Schneidengeometrie
3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher.
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
4 Einkerbungen an der Matrize
Durchmesser 30,5 mm für Bedienelemente (Taster, Schalter, Kontroll-Leuchten)
Für Zugschraube Ø 19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG13,5) vorgestanzt werden.
Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...
Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1
Datenblätter(X)
Durchmesser | 30,5 mm |
Schraubendurchmesser x Schraubenlänge | 9,5 x 50 mm |
Bohrdurchmesser | 10 mm |
Geeignete Blechdicke max. | 2 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!