Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262

Blechlocher Spaltstempel KL-Schraube
BLLO-(KL-ZUGSHR)-M16

Art.-Nr. 0619701162
EAN 4038898193142
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
Mit Kugellager-Zugschraube



Kunststoffgekapselte Kugellager-Zugschraube – Schutz gegen Schmutz, langlebiger.



Hohe Standzeit


Neu entwickelte Schneidengeometrie



3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher.



Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz


4 Einkerbungen an der Matrize

Hinweis

Durchmesser 30,5 mm für Bedienelemente (Taster, Schalter, Kontroll-Leuchten)


Für Zugschraube Ø 19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG13,5) vorgestanzt werden.


Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...


Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

16,2 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser

M16

Schraubendurchmesser x Schraubenlänge

9,5 x 50 mm

Bohrdurchmesser

10 mm

Geeignete Blechdicke max.

2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Aluminium
Kupfer
GFK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Distanzbuchsen-Set 3-teilig

DISTBU-HNDSTANZ-SORT-3TLG

x 1 St.
Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze

ZUGBLZ-STANZ-HND/HYDRAULIK-D9,5MM

Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze
x 1 St.
Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze

ZUGBLZ-STANZ-HND/HYDRAULIK-D19,0MM

Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze
x 1 St.
Adapter für Zugbolzen

ADAPT-ZUGBLZ-(D19-9,5MM)

x 1 St.