Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechlocher Sortiment 12-teilig mit Hand-Hydraulik-Stanze - BLLO-SET-HYDRAULIK-(M16-M40)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/tJMMcOdiUuE

Blechlocher Sortiment 12-teilig mit Hand-Hydraulik-Stanze - BLLO-SET-HYDRAULIK-(M16-M40) - 1

Blechlocher Sortiment 12-teilig mit Hand-Hydraulik-Stanze

Blechlocher-Sortiment mit Hand/Hydraulik-Stanze
BLLO-SET-HYDRAULIK-(M16-M40)

Art.-Nr. 0619701002

EAN 4038898193357

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechlocher Sortiment 12-teilig mit Hand-Hydraulik-Stanze

Art.-Nr. 0619701002
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
Bestehend aus Hand-Hydraulik-Stanze, Stempel und Matrize M16, M20, M25, M32, M40 und 30,5, Zugbolzen Ø 9,5 und 19,0 sowie Distanzbuchsen-Set

Spaltstempel



Langlebig


Kunststoffgekapselte Kugellager-Zugschraube zum Schutz gegen Schmutz



Hohe Standzeit


Durch neu entwickelte Schneidengeometrie



Exakte, gratfreie und kreisrunde Löcher


  • 3-fach Spaltung des Materials in der Matrize

  • Kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube

  • Garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher


Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz


4 Einkerbungen an der Matrize



Kompakte Hand-Hydraulik-Stanze mit Überdruckventil


  • Ausführung: Aluminium

  • Gewicht: 1,6 kg

  • Handhebel federunterstützt – kehrt automatisch in seine Ausgangslage zurück, Einhandbedienung möglich

  • Überlastventil – gewährleistet anwender- und werkzeugschonenden Einsatz
Hinweis

Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFür die Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Kupfer und GFK

Anzahl Teile im Sortiment/Set

12 STK

Produktgewicht (per Stück)

4011,000 g

Blechlocher Sortiment 12-teilig mit Hand-Hydraulik-Stanze inklusive:
1 x
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262

BLLO-(STMPL-MTRZ)-M16-D16,2MM

Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262

BLLO-(STMPL-MTRZ)-M20-PG13,5-D20,4MM

Beschreibung:
20 mm
Menge: 1 x
1 x
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262

BLLO-(STMPL-MTRZ)-M25-D25,4MM

Beschreibung:
25 mm
Menge: 1 x
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262
1 x
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262

BLLO-(STMPL-MTRZ)-M30-D30,5MM

Beschreibung:
30 mm
Menge: 1 x
1 x
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262

BLLO-(STMPL-MTRZ)-M32-D32,5MM

Beschreibung:
32 mm
Menge: 1 x
1 x
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262

BLLO-(STMPL-MTRZ)-M40-D40,5MM

Beschreibung:
40 mm
Menge: 1 x
1 x
Adapter für Zugbolzen

ADAPT-ZUGBLZ-(D19-9,5MM)

Menge: 1 x
1 x
Distanzbuchsen-Set 3-teilig

DISTBU-HNDSTANZ-SORT-3TLG

Menge: 1 x
1 x
Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze

ZUGBLZ-STANZ-HND/HYDRAULIK-D9,5MM

Beschreibung: Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze
Menge: 1 x
1 x
Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze

ZUGBLZ-STANZ-HND/HYDRAULIK-D19,0MM

Beschreibung: Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze
Menge: 1 x