Blechlocher Sortiment 12-teilig mit Hand-Hydraulik-Stanze
Blechlocher-Sortiment mit Hand/Hydraulik-Stanze
BLLO-SET-HYDRAULIK-(M16-M40)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spaltstempel
Langlebig
Kunststoffgekapselte Kugellager-Zugschraube zum Schutz gegen Schmutz
Hohe Standzeit
Durch neu entwickelte Schneidengeometrie
Exakte, gratfreie und kreisrunde Löcher
- 3-fach Spaltung des Materials in der Matrize
- Kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube
- Garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
4 Einkerbungen an der Matrize
Kompakte Hand-Hydraulik-Stanze mit Überdruckventil
- Ausführung: Aluminium
- Gewicht: 1,6 kg
- Handhebel federunterstützt – kehrt automatisch in seine Ausgangslage zurück, Einhandbedienung möglich
- Überlastventil – gewährleistet anwender- und werkzeugschonenden Einsatz
Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.
Datenblätter(X)
BLLO-(STMPL-MTRZ)-M16-D16,2MM
BLLO-(STMPL-MTRZ)-M20-PG13,5-D20,4MM
BLLO-(STMPL-MTRZ)-M25-D25,4MM
![Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262 Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1268347.jpg)
BLLO-(STMPL-MTRZ)-M30-D30,5MM
BLLO-(STMPL-MTRZ)-M32-D32,5MM
BLLO-(STMPL-MTRZ)-M40-D40,5MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück