Blechlocher mit 3 Schneidspitzen zum Ausstanzen der Löcher
Blechlocher mit Zugschraube
BLLO-ZUGSHR-D28,3MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
3 Schneidspitzen
- Geringere Deformation des zu stanzenden Materials
- Kein Festklemmen an der Zugschraube
- Keine Beschädigung des Schraubengewindes
- Bessere Auflage
4 Einkerbungen an der Matrize
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
In Stahl (St37), Aluminium, Kupfer und Kunststoffen bis zu einer Materialstärke von max. 2,0 mm einsetzbar
Datenblätter(X)
Für Edelstahl-Spültische
Durchmesser | 28,3 mm |
Bohrdurchmesser | 10 mm |
Geeignete Blechdicke max. | 2 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |