Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechanschlussprofil Profi

Blechanschlussprofil Profi
BLANSHLPRFL-GWB-PROFI-L2M

Art.-Nr. 0519522052

EAN 4056807235370

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechanschlussprofil Profi

Art.-Nr. 0519522052

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für ausgleichende, bewegliche Verbindungen zwischen Putzanschlüsse am WDVS und Blechverwahrungen bzw. Rollladenkastenanschlüsse

Inklusive Steckverbinder

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

UV-Beständigkeit

Ja

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen