Blattsicherung DIN 72581
Blattsicherung DIN 72581
BLASI-DIN72581TEIL2-50A-41X11MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 72581-2
Datenblätter(X)
![]() | |
Stromstärke max. | 50 A |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Länge x Breite (L x B) | 41 x 11 mm |
Langlochbreite | 5,5 mm |
Werkstoff | Zink |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!