Blaspistole
Blaspistole
AUSBLASPIST-(RO-GD)-KSTGRF-490MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Isolierter ergonomischer Griff
- Leichte, robuste Bauweise
Datenblätter(X)
Ausführung | Rohr gerade |
Rohrlänge | 490 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 60 °C |
Luftverbrauch | 500 l/min |
Düsen Bohrungsdurchmesser | 2,9 mm |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Druckluftanschluss | 1/4 Zoll IG |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!