Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Blanke lak 2-componenten-HS-reflow

Blanke HS-lak Reflow, 2-componenten

Art.-nr. 5866201105

EAN 4047376455078

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Blanke lak 2-componenten-HS-reflow

Art.-nr. 5866201105
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
Blanke acryllak met een hoog vastestofgehalte en met een verhoogde krasbestendigheid voor het volledig of gedeeltelijk spuiten van personenauto's en bedrijfswagens. Speciale lak op basis van reflowtechnologie.
  • Bestand tegen microkrasjes/wasstraten

  • Door UV-straling en warmte vloeit de lak bij microkrasjes weer dicht

  • Glanzende lakuniformiteit, optimaal vloeigedrag

  • Ideaal voor overlakken van lakken op oplosmiddel- of waterbasis

  • Max. toelaatbaar VOC-gehalte: 840 g/l van productcategorie 2 (e) van de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV). Max. VOC-gehalte: 565 g/l

  • Vastestofgehalte van basismateriaal in %: 49,2
Opmerking

Beschermen tegen vorst. Voorafgaand aan de verwerking de kleur controleren. Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast. Gebruik van een geschikte voorreiniger of een grondlaag is in speciale gevallen aan te bevelen. Zie technische datasheet voor meer informatie.



Mondstuk voor aanbevolen spuitpistolen diameter van ten minste 1,3 mm.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Vanwege zijn ongevoeligheid voor microkrasjes (die bijv. ontstaan in een wasstraat) en chemicaliën levert de blanke 2-componenten-HS-lak reflow met name een hoge kwaliteit bij het volledig of gedeeltelijk spuiten van personenauto's, motoren en bedrijfswagens.

Handleiding

Mengsel naar gewicht: 2:1 met 2-componenten-HS-harder voor deklakken, art.nr. 5866400101 en 5866400105, acrylverdunner art.nr. 08234000 en 08234001


Verdunningsaanpassing 10-15 vol.-% afhankelijk van laagdikte

Inhoud

5 l

Chemische basis

Tweecomponenten acrylaat

Geur

Karakteristiek

Kleur

Kleurloos

Viscositeit/consistentie

Vloeibaar

Droogtijd

30 min

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Glansniveau

Hoogglans

Dichtheid

0,995 g/cm³

Max. temperatuurbestendigheid

120 °C

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Verwerkingsvoorwaarde

bij 10 °C en 75% relatieve vochtigheid

VOC-concentratie (CH)

505,5 g/l

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Min. aandeel vaste stoffen

48,5 %

Max. aandeel vaste stoffen

50,5 %

Max. opbrengst (vlak)

8 m²

Min. opbrengst (vlak)

6 m²

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie