Blander
Mørtel- og malingsblanderRW 1400
MALINGS OG MØRTELBLANDER RW 1400
MASTER
RW1400
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ubegrenset justerbar hastighet
Elektronisk bryter for bedre kontroll
Ergonomisk design
- Ergonomisk håndtak
- Lav vekt
- Håndtaket er hevet med 50 mm for lettere arbeid
Beskyttelse mot tilfeldig maskinoppstart
Sperre
Lenger levetid
På grunn av selvbrytende karbonbørster
Med den tilhørende blandevispener denne maskinen egnet for materialer med alle slags viskositeter.
Min./maks. nominell spenning | 230 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1400 W |
Nytteeffekt | 850 W |
Tomgangsturtall 1. gir min./maks. | 0-660 o/min |
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir | 0-440 o/min |
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | 0-660 / 0-920 o/min |
Blandevolum | 90 l |
Maks. rørekurvdiameter | 160 mm |
Lengde x bredde x høyde | 380 x 370 x 170 mm |
Maskinvekt | 5,6 kg |
Kabellengde | 4 m |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.