Musluk Blanco Linus-S Vario
Musluk Blanco Linus-S Vario
Ürün no. 0682601502
EAN 4053479866468
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Cilalı |
Basınç sistemi | Yüksek basınç |
Çekilen tabak durulama spreyi ile | Evet |
Püskürtme fonksiyonu | Tekli jet ve çoklu jet |
Yükseklik | 284 mm |
Çıkıntı | 219 mm |
Döndürme aralığı | 140 Derece |
Bağlantı parçası deliği için uygun | 35 mm |