Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rubinetto, Blanco Linus-S Vario

Rubinetto Blanco Linus-S Vario

Cod. art. 0682601502

EAN 4053479866468

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rubinetto, Blanco Linus-S Vario

Cod. art. 0682601502
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
Miscelatore a canna alta per riempire agevolmente grandi contenitori e vasi

Tubo doccetta estraibile


  • Due tipi di getto, funzione doccetta con ugelli disincrostanti

  • Funzione di regolazione del getto sul lato inferiore dell’attacco della doccetta

  • Attacco doccetta dal design in metallo di alta qualità
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Ottone

Superficie

Cromato

Grado di lucidatura

Lucidato

Sistema di pressione

Alta pressione

Con doccetta estraibile

Funzione di spruzzo

Monogetto e multigetto

Altezza

284 mm

Sbraccio

219 mm

Gamma di rotazione

140 Gradi

Per foro per raccordi

35 mm