Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csap, Blanco Linus-S Vario

Csap, Blanco Linus-S Vario

Cikksz. 0682601502

EAN 4053479866468

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csap, Blanco Linus-S Vario

Cikksz. 0682601502
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
Sárgaréz

Bevonat

Krómozott

Fényességi fok

Polírozott

Nyomórendszer

Nagynyomású

Kihúzható edényzuhannyal

Igen

Spray funkció

Egy fúvókás és több fúvókás

Magasság

284 mm

Kinyúlás

219 mm

Elfordulási tartomány

140 fok

A következő szerelvény furatokhoz

35 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk