Blanco Linus-S Vario robinet débit élevé pour faciliter le remplissage des récipients et des vases
Robinet Blanco Linus-S Vario
ROBINET-BLLINUS-S-VARIO-CHROME HD
Art. N° 0682601502
EAN 4053479866468
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Flexible de douchette rétractable
- Deux types de jet, fonction spray de rinçage avec buses de détartrage
- Fonction de réglage sous la douchette
- Douchette en métal de haute qualité
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Laiton |
Finition | Chromé |
Niveau de brillance | Poli |
Système de pression | Haute pression |
Avec spray de rinçage à tirette | Oui |
Fonction pulvérisation | Jet unique et jet multiple |
Hauteur | 284 mm |
Saillie | 219 mm |
Plage de pivotement | 140 Degré |
Adapté au trou de raccord | 35 mm |