Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Evye, Blanco Lantos 45S-IF

Evye, Blanco Lantos 45S-IF

Ürün no. 0682601222

EAN 4053479865621

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Evye, Blanco Lantos 45S-IF

Ürün no. 0682601222
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
Draining board with extra drainage outlet
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Paslanmaz çelik

Montaj seçeneği

Sıfır (F)

Evye konumu

Çift taraflı

Min. kabin genişliğine uygunluk

450 mm

Genişlik

850 mm

Derinlik

490 mm

Yükseklik

155 mm

Bağlantı parçaları delik çapı

35 mm

Lavabo derinliği 1

155 mm

Kesik genişliği

838 mm

Kesik derinliği

478 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler