Lava-loiça, Blanco Lantos 45S-IF
Lava-loiça, Blanco Lantos 45S-IF
Art. 0682601222
EAN 4053479865621
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço inox |
Opção de instalação | Encastrada (F) |
Posição da pia | Reversível |
Adequado para largura mín. do armário | 450 mm |
Largura | 850 mm |
Profundidade | 490 mm |
Altura | 155 mm |
Diâmetro do orifício dos acessórios de fixação | 35 mm |
Profundidade da bacia 1 | 155 mm |
Largura de recorte | 838 mm |
Profundidade de recorte | 478 mm |