Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Vask, Blanco Lantos 45S-IF

Vask, Blanco Lantos 45S-IF

Art.-nr. 0682601222
EAN 4053479865621
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
Draining board with extra drainage outlet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Rustfritt stål

Installasjonsalternativ

I flukt (F)

Kumplassering

Omvendbar

Egnet for min. skapbredde

450 mm

Bredde

850 mm

Dybde

490 mm

Høyde

155 mm

Diameter for skruforbindelseshull

35 mm

Kumdybde 1

155 mm

Utsparingsbredde

838 mm

Utsparingsdybde

478 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger