Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Spoelbak, Blanco Lantos 45S-IF

Spoelbak, Blanco Lantos 45S-IF

Art.-nr. 0682601222

EAN 4053479865621

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Spoelbak, Blanco Lantos 45S-IF

Art.-nr. 0682601222
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
Draining board with extra drainage outlet
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS

Inbouwvariant

Vlakbouw (F)

Spoelbakplaatsing

Omkeerbaar

Geschikt voor min. kastbreedte

450 mm

Breedte

850 mm

Diepte

490 mm

Hoogte

155 mm

Gatdiameter fittings

35 mm

Bakdiepte 1

155 mm

Uitsnijbreedte

838 mm

Uitsparingsdiepte

478 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie