Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mosogató, Blanco Lantos 45S-IF

Mosogató, Blanco Lantos 45S-IF

Cikksz. 0682601222

EAN 4053479865621

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Mosogató, Blanco Lantos 45S-IF

Cikksz. 0682601222
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
Draining board with extra drainage outlet
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Nemesacél

Szerelési opció

Süllyesztett

Lefolyó helyzete

Megfordítható

A következő min. szekrényszélességhez

450 mm

Szélesség

850 mm

Mélység

490 mm

Magasság

155 mm

Szerelvény furatátmérő

35 mm

1. medence mélység

155 mm

Kivágási szélesség

838 mm

Kivágás mélysége

478 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk