Blanco Lantos 45 S-IF évier
Evier, Blanco Lantos 45S-IF
EVIER-BLLANTOS-45SIF-A2-REVERSIB
Art. N° 0682601222
EAN 4053479865621
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable |
Option d'installation | De niveau (F) |
Position d'évier | Réversible |
Adapté à la largeur d'armoire min. | 450 mm |
Largeur | 850 mm |
Profondeur | 490 mm |
Hauteur | 155 mm |
Diamètre du trou de raccord | 35 mm |
Profondeur de cuve 1 | 155 mm |
Largeur de coupe | 838 mm |
Profondeur de découpe | 478 mm |