Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Evye, Blanco Lantos 45S-IF Salto

Evye, Blanco Lantos 45S-IF Salto

Ürün no. 0682601221

EAN 4053479865638

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Evye, Blanco Lantos 45S-IF Salto

Ürün no. 0682601221
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
Compact sink with draining board
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Paslanmaz çelik

Montaj seçeneği

Sıfır (F)

Evye konumu

Çift taraflı

Min. kabin genişliğine uygunluk

450 mm

Genişlik

860 mm

Derinlik

500 mm

Yükseklik

160 mm

Bağlantı parçaları delik çapı

35 mm

Lavabo derinliği 1

160 mm

Kesik genişliği

836 mm

Kesik derinliği

476 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler