Vask, Blanco Lantos 45S-IF Salto
Vask, Blanco Lantos 45S-IF Salto
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Rustfritt stål |
Installasjonsalternativ | I flukt (F) |
Kumplassering | Omvendbar |
Egnet for min. skapbredde | 450 mm |
Bredde | 860 mm |
Dybde | 500 mm |
Høyde | 160 mm |
Diameter for skruforbindelseshull | 35 mm |
Kumdybde 1 | 160 mm |
Utsparingsbredde | 836 mm |
Utsparingsdybde | 476 mm |