Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Spoelbak, Blanco Lantos 45S-IF Salto

Spoelbak, Blanco Lantos 45S-IF Salto

Art.-nr. 0682601221

EAN 4053479865638

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Spoelbak, Blanco Lantos 45S-IF Salto

Art.-nr. 0682601221
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
Compact sink with draining board
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS

Inbouwvariant

Vlakbouw (F)

Spoelbakplaatsing

Omkeerbaar

Geschikt voor min. kastbreedte

450 mm

Breedte

860 mm

Diepte

500 mm

Hoogte

160 mm

Gatdiameter fittings

35 mm

Bakdiepte 1

160 mm

Uitsnijbreedte

836 mm

Uitsparingsdiepte

476 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie