Lavello Blanco Lantos 45 S-IF Salto
Lavello, Blanco Lantos 45 S-IF Salto
Cod. art. 0682601221
EAN 4053479865638
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Opzione di installazione | A filo (F) |
Posizione lavello | Reversibile |
Per larghezza mobile min | 450 mm |
Larghezza | 860 mm |
Profondità | 500 mm |
Altezza | 160 mm |
Diametro foro per raccordi | 35 mm |
Profondità vasca 1 | 160 mm |
Larghezza taglio | 836 mm |
Profondità intaglio | 476 mm |