Mosogató, Blanco Lantos 45S-IF Salto
Mosogató, Blanco Lantos 45S-IF Salto
Cikksz. 0682601221
EAN 4053479865638
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél |
Szerelési opció | Süllyesztett |
Lefolyó helyzete | Megfordítható |
A következő min. szekrényszélességhez | 450 mm |
Szélesség | 860 mm |
Mélység | 500 mm |
Magasság | 160 mm |
Szerelvény furatátmérő | 35 mm |
1. medence mélység | 160 mm |
Kivágási szélesség | 836 mm |
Kivágás mélysége | 476 mm |