Blanco Lantos 45 S-IF Salto évier
Evier, Blanco Lantos 45S-IF Salto
EVIER-BLLANTOS-45SIF-SALTO-A2-REVERSIB
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable |
Option d'installation | De niveau (F) |
Position d'évier | Réversible |
Adapté à la largeur d'armoire min. | 450 mm |
Largeur | 860 mm |
Profondeur | 500 mm |
Hauteur | 160 mm |
Diamètre du trou de raccord | 35 mm |
Profondeur de cuve 1 | 160 mm |
Largeur de coupe | 836 mm |
Profondeur de découpe | 476 mm |