Evye, Blanco Lantos 45S-IF Compact
Evye, Blanco Lantos 45S-IF Compact
Ürün no. 0682601220
EAN 4053479865645
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj seçeneği | Sıfır (F) |
Evye konumu | Çift taraflı |
Min. kabin genişliğine uygunluk | 450 mm |
Genişlik | 768 mm |
Derinlik | 488 mm |
Yükseklik | 160 mm |
Bağlantı parçaları delik çapı | 35 mm |
Lavabo derinliği 1 | 160 mm |
Kesik genişliği | 756 mm |
Kesik derinliği | 476 mm |