Lava-loiça, Blanco Lantos 45S-IF Compact
Lava-loiça, Blanco Lantos 45S-IF Compact
Art. 0682601220
EAN 4053479865645
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço inox |
Opção de instalação | Encastrada (F) |
Posição da pia | Reversível |
Adequado para largura mín. do armário | 450 mm |
Largura | 768 mm |
Profundidade | 488 mm |
Altura | 160 mm |
Diâmetro do orifício dos acessórios de fixação | 35 mm |
Profundidade da bacia 1 | 160 mm |
Largura de recorte | 756 mm |
Profundidade de recorte | 476 mm |