Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Vask, Blanco Lantos 45S-IF Compact

Vask, Blanco Lantos 45S-IF Compact

Art.-nr. 0682601220
EAN 4053479865645
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
Compact sink with draining board
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Rustfritt stål

Installasjonsalternativ

I flukt (F)

Kumplassering

Omvendbar

Egnet for min. skapbredde

450 mm

Bredde

768 mm

Dybde

488 mm

Høyde

160 mm

Diameter for skruforbindelseshull

35 mm

Kumdybde 1

160 mm

Utsparingsbredde

756 mm

Utsparingsdybde

476 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger