Spoelbak, Blanco Lantos 45S-IF Compact
Spoelbak, Blanco Lantos 45S-IF Compact
Art.-nr. 0682601220
EAN 4053479865645
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS |
Inbouwvariant | Vlakbouw (F) |
Spoelbakplaatsing | Omkeerbaar |
Geschikt voor min. kastbreedte | 450 mm |
Breedte | 768 mm |
Diepte | 488 mm |
Hoogte | 160 mm |
Gatdiameter fittings | 35 mm |
Bakdiepte 1 | 160 mm |
Uitsnijbreedte | 756 mm |
Uitsparingsdiepte | 476 mm |