Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mosogató, Blanco Lantos 45S-IF Compact

Mosogató, Blanco Lantos 45S-IF Compact

Cikksz. 0682601220

EAN 4053479865645

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Mosogató, Blanco Lantos 45S-IF Compact

Cikksz. 0682601220
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
Compact sink with draining board
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Nemesacél

Szerelési opció

Süllyesztett

Lefolyó helyzete

Megfordítható

A következő min. szekrényszélességhez

450 mm

Szélesség

768 mm

Mélység

488 mm

Magasság

160 mm

Szerelvény furatátmérő

35 mm

1. medence mélység

160 mm

Kivágási szélesség

756 mm

Kivágás mélysége

476 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk