Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Blanco Lantos 45 S-IF Compact évier

Evier, Blanco Lantos 45S-IF Compact
EVIER-BLLANTOS-45SIF-COMPACT-A2-REVERSIB

Art. N° 0682601220

EAN 4053479865645

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Blanco Lantos 45 S-IF Compact évier

Art. N° 0682601220
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
Evier compact avec égouttoir
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable

Option d'installation

De niveau (F)

Position d'évier

Réversible

Adapté à la largeur d'armoire min.

450 mm

Largeur

768 mm

Profondeur

488 mm

Hauteur

160 mm

Diamètre du trou de raccord

35 mm

Profondeur de cuve 1

160 mm

Largeur de coupe

756 mm

Profondeur de découpe

476 mm