Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Evye, Blanco Classic Pro 6S-IF

Evye, Blanco Classic Pro 6S-IF

Ürün no. 0682601212

EAN 4053479865737

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Evye, Blanco Classic Pro 6S-IF

Ürün no. 0682601212
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
Paslanmaz çelik

Parlaklık seviyesi

İpek parlaklığı

Montaj seçeneği

Sıfır (F)

Evye konumu

Çift taraflı

Min. kabin genişliğine uygunluk

600 mm

Genişlik

1000 mm

Derinlik

510 mm

Yükseklik

170 mm

Bağlantı parçaları delik çapı

35 mm

Lavabo derinliği 1

170 nm

Lavabo derinliği 2

130 mm

Kesik genişliği

979 mm

Kesik derinliği

489 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler