Spoelbak, Blanco Classic Pro 6S-IF
Spoelbak, Blanco Classic Pro 6S-IF
Art.-nr. 0682601212
EAN 4053479865737
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS |
Glansniveau | Silk gloss |
Inbouwvariant | Vlakbouw (F) |
Spoelbakplaatsing | Omkeerbaar |
Geschikt voor min. kastbreedte | 600 mm |
Breedte | 1000 mm |
Diepte | 510 mm |
Hoogte | 170 mm |
Gatdiameter fittings | 35 mm |
Bakdiepte 1 | 170 nm |
Bakdiepte 2 | 130 mm |
Uitsnijbreedte | 979 mm |
Uitsparingsdiepte | 489 mm |