Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lavello Blanco Classic Pro 6 S-IF

Lavello, Blanco Classic Pro 6 S-IF

Cod. art. 0682601212

EAN 4053479865737

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lavello Blanco Classic Pro 6 S-IF

Cod. art. 0682601212
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
Con pratica vasca aggiuntiva centrale

Ampia vasca principale


Anche per gocciolatoio agganciabile

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile

Grado di lucidatura

Lucido setoso

Opzione di installazione

A filo (F)

Posizione lavello

Reversibile

Per larghezza mobile min

600 mm

Larghezza

1000 mm

Profondità

510 mm

Altezza

170 mm

Diametro foro per raccordi

35 mm

Profondità vasca 1

170 nm

Profondità vasca 2

130 mm

Larghezza taglio

979 mm

Profondità intaglio

489 mm