Blanco Classic Pro 6 S-IF évier Avec cuve supplémentaire pratique au centre
Evier, Blanco Classic Pro 6S-IF
EVIER-BLCLASSPRO-6SIF-A2-SATIN-REVERSIB
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Cuve principale spacieuse
Egalement pour passoire à accrocher
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable |
Niveau de brillance | Brillant satiné |
Option d'installation | De niveau (F) |
Position d'évier | Réversible |
Adapté à la largeur d'armoire min. | 600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Profondeur | 510 mm |
Hauteur | 170 mm |
Diamètre du trou de raccord | 35 mm |
Profondeur de cuve 1 | 170 nm |
Profondeur de cuve 2 | 130 mm |
Largeur de coupe | 979 mm |
Profondeur de découpe | 489 mm |