Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Evye, Blanco Classic Pro 5S-IF

Evye, Blanco Classic Pro 5S-IF

Ürün no. 0682601216

EAN 4053479865683

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Evye, Blanco Classic Pro 5S-IF

Ürün no. 0682601216
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
Paslanmaz çelik

Parlaklık seviyesi

İpek parlaklığı

Montaj seçeneği

Sıfır (F)

Evye konumu

Çift taraflı

Min. kabin genişliğine uygunluk

500 mm

Genişlik

915 mm

Derinlik

510 mm

Yükseklik

170 mm

Bağlantı parçaları delik çapı

35 mm

Lavabo derinliği 1

170 mm

Lavabo derinliği 2

38,5 mm

Kesik genişliği

894 mm

Kesik derinliği

489 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler