Lavello Blanco Classic Pro 5 S-IF
Lavello, Blanco Classic Pro 5S-IF
Cod. art. 0682601216
EAN 4053479865683
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampia vasca principale
Anche per gocciolatoio agganciabile
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Grado di lucidatura | Lucido setoso |
Opzione di installazione | A filo (F) |
Posizione lavello | Reversibile |
Per larghezza mobile min | 500 mm |
Larghezza | 915 mm |
Profondità | 510 mm |
Altezza | 170 mm |
Diametro foro per raccordi | 35 mm |
Profondità vasca 1 | 170 mm |
Profondità vasca 2 | 38,5 mm |
Larghezza taglio | 894 mm |
Profondità intaglio | 489 mm |