Mosogató, Blanco Classic Pro 5S-IF
Mosogató, Blanco Classic Pro 5S-IF
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél |
Fényességi fok | Selyemfényű |
Szerelési opció | Süllyesztett |
Lefolyó helyzete | Megfordítható |
A következő min. szekrényszélességhez | 500 mm |
Szélesség | 915 mm |
Mélység | 510 mm |
Magasság | 170 mm |
Szerelvény furatátmérő | 35 mm |
1. medence mélység | 170 mm |
2. medence mélység | 38,5 mm |
Kivágási szélesség | 894 mm |
Kivágás mélysége | 489 mm |