Evye, Blanco Classic Pro 45S-IF
Evye, Blanco Classic Pro 45S-IF
Ürün no. 0682601219
EAN 4053479865652
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Parlaklık seviyesi | İpek parlaklığı |
Montaj seçeneği | Sıfır (F) |
Evye konumu | Çift taraflı |
Min. kabin genişliğine uygunluk | 450 mm |
Genişlik | 860 mm |
Derinlik | 510 mm |
Yükseklik | 170 mm |
Bağlantı parçaları delik çapı | 35 mm |
Lavabo derinliği 1 | 170 mm |
Kesik genişliği | 839 mm |
Kesik derinliği | 489 mm |