Lava-loiça, Blanco Classic Pro 45S-IF
Lava-loiça, Blanco Classic Pro 45S-IF
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço inox |
Nível do brilho | Brilho acetinado |
Opção de instalação | Encastrada (F) |
Posição da pia | Reversível |
Adequado para largura mín. do armário | 450 mm |
Largura | 860 mm |
Profundidade | 510 mm |
Altura | 170 mm |
Diâmetro do orifício dos acessórios de fixação | 35 mm |
Profundidade da bacia 1 | 170 mm |
Largura de recorte | 839 mm |
Profundidade de recorte | 489 mm |