Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Vask, Blanco Classic Pro 45S-IF

Vask, Blanco Classic Pro 45S-IF

Art.-nr. 0682601219
EAN 4053479865652
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
Rustfritt stål

Glansgrad

Silkeglans

Installasjonsalternativ

I flukt (F)

Kumplassering

Omvendbar

Egnet for min. skapbredde

450 mm

Bredde

860 mm

Dybde

510 mm

Høyde

170 mm

Diameter for skruforbindelseshull

35 mm

Kumdybde 1

170 mm

Utsparingsbredde

839 mm

Utsparingsdybde

489 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger