Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mosogató, Blanco Classic Pro 45S-IF

Mosogató, Blanco Classic Pro 45S-IF

Cikksz. 0682601219
EAN 4053479865652
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
Nemesacél

Fényességi fok

Matt selyemfényű

Szerelési opció

Süllyesztett

Lefolyó helyzete

Megfordítható

A következő min. szekrényszélességhez

450 mm

Szélesség

860 mm

Mélység

510 mm

Magasság

170 mm

Szerelvény furatátmérő

35 mm

1. medence mélység

170 mm

Kivágási szélesség

839 mm

Kivágás mélysége

489 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk