Dřez Blanco Classic Pro 45S-IF
Dřez Blanco Classic Pro 45S-IF
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel |
Stupeň lesku | Sametový lesk |
Možnost instalace | Zápustný (F) |
Poloha dřezu | Reverzibilní |
Vhodné pro min. šířku skříně | 450 mm |
Šířka | 860 mm |
Hloubka | 510 mm |
Výška | 170 mm |
Průměr otvoru armatury | 35 mm |
Hloubka nádrže 1 | 170 mm |
Šířka výřezu | 839 mm |
Hloubka výřezu | 489 mm |