Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Blanco Classic Pro 45 S-IF évier Avec évacuation supplémentaire pratique

Evier, Blanco Classic Pro 45S-IF
EVIER-BLCLASPRO-45SIF-A2-SATIN-REVERSIBL

Art. N° 0682601219
EAN 4053479865652
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
Cuve principale spacieuse


Egalement pour passoire à accrocher

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable

Niveau de brillance

Brillant satiné

Option d'installation

De niveau (F)

Position d'évier

Réversible

Adapté à la largeur d'armoire min.

450 mm

Largeur

860 mm

Profondeur

510 mm

Hauteur

170 mm

Diamètre du trou de raccord

35 mm

Profondeur de cuve 1

170 mm

Largeur de coupe

839 mm

Profondeur de découpe

489 mm