Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Blade scraper with quick lock set

Blade scraper with quick lock set

Ürün no. 0714663362

EAN 4062856475759

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Blade scraper with quick lock set

Ürün no. 0714663362
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
Innovative clamping enables the fixation of steel and plastic blades in a matter of seconds
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

12 ADET

Uzunluk

195 mm

Spatula genişliği

40 mm

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Malzeme

Paslanmaz çelik

Ürün ağırlığı (parça başına)

187,000 g

Blade scraper with quick lock set dahil:
5 x
Plastik kazıyıcı bıçak

YDK BIÇAK PLSTK-KRMZ.(071466335 İÇİN)

Açıklama: Hassas yüzeyleri kazımak için idealdir
Miktar: 5 x
6 x
Kazıyıcı bıçak

REPLBLDE-W40MM

Açıklama: Tortu ve artıkları temizleme ve giderme gibi tüm geleneksel ve üniversal uygulamalar için standart bıçak
Miktar: 6 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kazıyıcı bıçak son derece keskin

YEDEK BIÇAK-SİYAH(071466335 İÇİN)

Yüksek temas basıncına uygun, çizilme riski taşıyan hassas yüzeylerde güvenle kullanılabilen dayanıklı bıçak
İki adet 60° kesme kenarı ile ağır işler için kazıyıcı bıçak

YDK BIÇAK-2X60DRC-AĞRİŞLR(071466335İÇİN)

Yüksek temas basıncına ve sert-zorlu kaplama yüzeylerine karşı üstün dayanım sağlayan, keskin ağıza sahip bıçak
Dört adet 90° kesme kenarı ile ağır işler için kazıyıcı bıçak

YDK BIÇAK-4X90DRC-AĞRİŞLR(071466335İÇİN)

Kırılgan malzemeleri ve kalıntıları temizlemenin yanı sıra yüzeyleri düzeltmek için kazıyıcı bıçak
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Blade scraper with quick-lock set in plastic box

BLDESCPR-SET-5BLDE-52PCS

Innovative scraper set with steel and plastic blades for universal use